SKF Machine Condition Indicator

MCI image

Die Zustandsüberwachung von kritischen Geräten zur Vorwegname und Vermeidung unerwarteter Ausfälle hat immer eine Schlüsselrolle in der Anlagenwartung gespielt. Die Zustandsüberwachung besteht im Überwachungsprozess eines Zustandsparameters in einer Maschine, so dass eine erhebliche Veränderung auf einen sich abzeichnenden Ausfall hindeutet. Mit einem Maschinenzustandsindikator (MCI) können Sie den Zustand und die Leistung Ihrer Maschinen und Geräte überwachen. Dieses Produkt wurde für rotierende Maschinen entwickelt, indem Vibrationen und Temperatur der Maschine kostengünstig gemessen werden.
Der SKF Maschinenzustandsindikator führt regelmäßig zwei Arten von Vibrationsmessung durch. Geschwindigkeitsmessungen werden durchgeführt, um den Gesamtgesundheitszustand der Maschine nachzuverfolgen und um potenzielle Probleme in Verbindung mit Fehlausrichtung und Unwucht hervorzuheben. Messungen von verhüllter Beschleunigung werden verwendet, um eine mögliche Lagerverschlechterung zu erkennen. Zusätzlich überwacht die Vorrichtung die Maschinenbetriebstemperatur. Der SKF Maschinenzustandsindikator verfügt auch über eine eingebaute Intelligenz für Messungsevaluierungen und zur Vermeidung von Fehlalarmen mit einem Alarmstatus, der visuell über drei LEDs angezeigt wird. Der Indikator wird an der Maschine befestigt und ist batteriebetrieben.

Produkte

Brammer bietet Ihnen elektrische Prüfgeräte wie z.B. Geräte zur Thermografie oder Schwingungsüberwachung an. Diese Geräte helfen Ihnen Ihr Arbeitsumfeld zu überwachen und zu steuern und so optimale Bedingungen wie Energie- und Kosteneinsparungen zu erzielen. Alle Produkte werden mit einer vollständigen Herstellergarantie und technischer Hilfe geliefert.

 

 

Captcha Test Image

Ähnliche Produkte

Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5 Banner 6 Banner 7Banner 8Banner 9